Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore a 7 pin da 24 V

Spina a 7 pin da 24 V
SPINA-7POLI-24V-VERSIONE-S

Cod. art. 0555305688

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Connettore a 7 pin da 24 V

Cod. art. 0555305688
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
Con cavo a riduzione del carico di trazione
  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Il contatto n. 1/31 a boccola o a pin impedisce di scambiare le versioni N e S.

  • I passacavi sono adatti per cavi da 9,5 mm² di diametro

  • Corrente nominale massima 25 A (con filo 2,5 mm ²), 16 A (con filo 1,5 mm ²)
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
Per collegare le prese sul veicolo trattore alle prese su rimorchio o semirimorchio

Design contatto

Contatto a vite

Materiale carcassa

Plastica

Versione

Tipo S

Materiale contatti

Lega rame-zinco

Colore

Bianco

Numero tipo contatto (1/31)

Perno

Tensione nominale

24 V/CC

ISO

3731

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubetto terminale non isolato

TUBETTO TERMINALE NON ISOLATO 1,5MMQ

DIN 46228 Parte 1
Tubetto terminale non isolato

TUBETTI TERMINALI STAGNATI 2,5X7

DIN 46228 Parte 1
Pinze spelafili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Utensile automatico per il taglio e la spelatura di cavi
x 1 pz.
Cavo tondo per tubo per veicolo (tubo flessibile) FLRYY

CAVO ELETT.NERO COLORATO 7X1,5 MMQ

Merci imballate
x 50 m
Cavo tondo per tubo per veicolo (tubo flessibile) FLRYY

CAVO ELETT.NERO COLORATO 6X1,5/1X2,5

Merci imballate
x 50 m
Spray per contatti

SPRAY PER CONTATTI 300ML

È veloce e affidabile nel risolvere problemi accensione
Grasso al silicone spray

GRASSO SILICONE SPRAY

Grasso al silicone trasparente che elimina l'acqua, estremamente lubrificante e isolante
Spray per contatti Detergente disossidante

DISOSSIDANTE P/CONTATTI OL 200ML

Spray detergente disossidante
Spray per contatti Protezione antiossidante

ANTICORROSIVO P/CONTATTI OS 200ML

Spray protettivo antiossidante
Spray per contatti SW

LAVACONTATTI P/CONTATTI SW 200ML

Speciale spray per pulizia
Contatto Vernice protettiva

VERNICE TRASPARENTE ISOLANTE 200ML

Vernice protettiva spray trasparente

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.