Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore a 7 pin da 24 V

Spina a 7 pin da 24 V
SPINA IN PLASTICA 24V-7POLI TIPO N

Cod. art. 0555305687

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Connettore a 7 pin da 24 V

Cod. art. 0555305687
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
Con cavo a riduzione del carico di trazione
  • Le indicazioni sui contatti sono conformi alla norma ISO 1185 o alla norma ISO 3731

  • Il contatto n. 1/31 a boccola o a pin impedisce di scambiare le versioni N e S.

  • I passacavi sono adatti per cavi da 9,5 mm² di diametro

  • Corrente nominale massima 25 A (con filo 2,5 mm ²), 16 A (con filo 1,5 mm ²)
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
Per collegare le prese sul veicolo trattore alle prese su rimorchio o semirimorchio

Design contatto

Contatto a vite

Materiale carcassa

Plastica

Versione

Tipo N

Materiale contatti

Lega rame-zinco

Colore

Nero

Numero tipo contatto (1/31)

Manicotto

Tensione nominale

24 V/CC

ISO

1185

Prodotti complementari:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tubetto terminale non isolato

TUBETTO TERMINALE NON ISOLATO 1,5MMQ

DIN 46228 Parte 1
Tubetto terminale non isolato

TUBETTI TERMINALI STAGNATI 2,5X7

DIN 46228 Parte 1
Pinze spelafili

PINZA SPELAFILI AUTOMAT. 0,02-10MMQ

Utensile automatico per il taglio e la spelatura di cavi
x 1 pz.
Cavo tondo per tubo per veicolo (tubo flessibile) FLRYY

CAVO ELETT.NERO COLORATO 7X1,5 MMQ

Merci imballate
x 50 m
Cavo tondo per tubo per veicolo (tubo flessibile) FLRYY

CAVO ELETT.NERO COLORATO 6X1,5/1X2,5

Merci imballate
x 50 m
Spray per contatti

SPRAY PER CONTATTI 300ML

È veloce e affidabile nel risolvere problemi accensione
Grasso al silicone spray

GRASSO SILICONE SPRAY

Grasso al silicone trasparente che elimina l'acqua, estremamente lubrificante e isolante
Spray per contatti Detergente disossidante

DISOSSIDANTE P/CONTATTI OL 200ML

Spray detergente disossidante
Spray per contatti Protezione antiossidante

ANTICORROSIVO P/CONTATTI OS 200ML

Spray protettivo antiossidante
Spray per contatti SW

LAVACONTATTI P/CONTATTI SW 200ML

Speciale spray per pulizia
Contatto Vernice protettiva

VERNICE TRASPARENTE ISOLANTE 200ML

Vernice protettiva spray trasparente