Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Giunto di testa termorestringente, certif. UL
CONNETTORI ISOLATI TERMORE. 2,7 MM

Cod. art. 05559231

EAN 4011231456913

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Connettore di testa per saldatura termorestringente

Cod. art. 05559231
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
Connessioni antipolvere e a prova di umidità

Guaina termorestringente semitrasparente per il monitoraggio diretto del collegamento

Indicazione

Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Connessioni antipolvere e a prova di umidità

Sezione trasversale filo min/max

0,8-2,0 mm²

Diametro fascio max

2,7 mm

Colore

Rosso

Resistenza dielettrica

2 kV/mm

Classe di protezione IP

IP 67

Temperatura d'esercizio min/max

-55 a 125 °C

Temperatura di restringimento min

500 °C

Lunghezza

42 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello riflettore per saldatura

UGELLO RIFLET. P/HLG 2000

x 1 pz.
Termosoffiatore elettronico HLG 2300 LCD

TERMOSOFFIATORE HLG 2300

Dispositivo pratico e leggero con regolazione continua della temperatura e del flusso d'aria. Display LCD supplementare con funzione di memoria
x 1 pz.
Dispositivo per saldatura a gas ad accensione automatica WGLG 100

SALDATORE A GAS WGLG 100

Un pratico sistema multiuso: utilizzabile come saldatore o come pistola ad aria calda
x 1 pz.