Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Connettore di testa per saldatura termorestringente

Giunto di testa termorestringente, certif. UL
CONNETTORI ISOLATI TERMORE. 6 MM

Cod. art. 05559233

EAN 4011231456975

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Connettore di testa per saldatura termorestringente

Cod. art. 05559233
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
Connessioni antipolvere e a prova di umidità

Guaina termorestringente semitrasparente per il monitoraggio diretto del collegamento

Indicazione

Evitare surriscaldamenti localizzati della guaina termorestringente.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Connessioni antipolvere e a prova di umidità

Sezione trasversale filo min/max

4,00-6,00 mm²

Diametro fascio max

6,0 mm

Colore

Giallo

Resistenza dielettrica

2 kV/mm

Classe di protezione IP

IP 67

Temperatura d'esercizio min/max

-55 a 125 °C

Temperatura di restringimento min

500 °C

Lunghezza

42 mm

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Ugello riflettore per saldatura

UGELLO RIFLET. P/HLG 2000

x 1 pz.
Termosoffiatore elettronico HLG 2300 LCD

TERMOSOFFIATORE HLG 2300

Dispositivo pratico e leggero con regolazione continua della temperatura e del flusso d'aria. Display LCD supplementare con funzione di memoria
x 1 pz.
Dispositivo per saldatura a gas ad accensione automatica WGLG 100

SALDATORE A GAS WGLG 100

Un pratico sistema multiuso: utilizzabile come saldatore o come pistola ad aria calda
x 1 pz.