Piastra di ancoraggio per travetti universale
ANCORAGGIO LATERALE UNIV. 210MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le forze orizzontali possono essere assorbite
- È necessario utilizzare 2 o 4 connettori trave-puntone per giunto a seconda del carico.
- Devono essere disposti 2 connettori trave-puntone per giunto diagonalmente l'uno di fronte all'altro per garantire l'applicazione centrale del carico.
- Universale, utilizzabile a destra o a sinistra
- Lamiera zincata a caldo sui due lati (S250GD + Z275 [circa 20 µm]), spessore 2,0 mm a norma EN 10346:2009
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG
Omologazione Tecnica Europea ETA-14/0105
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
I connettori trave-puntone sono utilizzati in strutture in legno, ad esempio per fissare listelli, assorbire forze del vento o contrastare la rotazione di travi in collegamenti portanti.
Elementi di fissaggio approvati:
Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 35 x 210 x 35 mm |
Spessore | 2 mm |
Design | Tipo universale |
Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 5 / 5 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 6 + 7 PZ |
Peso | 104 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Omologazione | ETA-14/0105 |
Profondità | 35 mm |
Indicazione materiale | S250GD |
Materiale standard | DIN EN 10346:2009 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.