Piastra di ancoraggio per travetti sinistra/destra
ANCORAGGIO LATERALE SX/DX 210MM
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Devono essere disposti 2 connettori trave-puntone per giunto diagonalmente l'uno di fronte all'altro per garantire l'applicazione centrale del carico. Sono necessari 2 connettori a destra o 2 connettori a sinistra.
- Acciaio zincato a caldo su entrambi i lati (DX51D + Z275 [circa 20 µm]), 2,0 mm di spessore in conformità con la norma EN 10327:2004
- Classe di servizio 1 e 2 a norma EN 1995:2013
Il carico trasversale delle travi collegate deve essere considerato e eventualmente verificato. È possibile aggiungere un rinforzo trasversale utilizzando viti a tutto filetto ASSYplus VG
ETA 09/0219
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
I connettori trave-puntone sono utilizzati in strutture in legno, ad esempio per fissare listelli, assorbire forze del vento o contrastare la rotazione di travi in collegamenti portanti.
Elementi di fissaggio approvati:
- Chiodo scanalato in conformità con la norma EN 14592: 4,0 x 40 mm
![]() | |
Larghezza x altezza x profondità | 34 x 210 x 34 mm |
Spessore | 2 mm |
Design | Tipo destro e sinistro |
Diametro foro fianco verticale nJ/fianco orizzontale nH | 5 / 5 mm |
Numero fori fianco verticale nJ + fianco orizzontale nH | 14 + 14 PZ |
Peso | 146 g |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Omologazione | ETA-09/0219 |
Profondità | 34 mm |
Indicazione materiale | DX51D |
Materiale standard | DIN EN 10327:2004 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.