Cono segnaletico
Cono segnaletico in gomma, classe II
CONO-SEGNALETICO-RIFRANGENTE-CL2-510MM
Cod. art. 0899605119
EAN 4056807787664
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Segnaletica stradale provvisoria
- 3 fasce rinfrangenti bianche, pellicola classe 2”
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro min/max | 35-190 mm |
Altezza | 510 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 1900 g |
Colore | Rosso segnale |