Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Contatore monofase per Wallbox

Contatore di energia monofase per Power Management
CONTATORE-ENERGIA-MONOFASE-PER-WALLBOX

Cod. art. 9501010113

EAN 4065746306546

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Contatore monofase per Wallbox

Cod. art. 9501010113

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contatore di energia monofase utilizzato per abilitare la funzione di power management nelle Wallbox predisposte
  • Esecuzione modulare 1U (18mm) per guida DIN

  • Inserzione diretta per correnti max 40A

  • Misura energia attiva conforme a EN50470-3 classe B

  • Contatore con 5+1 cifre

  • Tasto per la selezione delle misure e programmazione

  • Contatori di energia attiva e reattiva totali

  • Contatori di energia parziali azzerabili

  • Contatore totale e parziale

  • LED frontale a impulsi per energia attiva consumata

  • Indicazione consumo istantaneo (potenza attiva)

  • Interfaccia RS485 con protocollo Modbus-RTU e ASCII

Normative di riferimento:


  • 2014/32/UE

  • 2011/65/UE emendata dalla 2015/863

  • EN 50470-1: 2006

  • EN 50470-3: 2006

  • EN 62059-32-1: 2012
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Modalità di utilizzo:


Da abbinare alle wallbox codice 9501008936 e 9501008958 per utilizzare la funzione DLM (Power Management)

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Wallbox 7,4 Kw con Power Management

WALLBOX-7,4KW-PWR-MGMT

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 7,4 Kw con Power Management
x 1 pz.
Wallbox 7,4 kw con power management e cavo TIPO2

WALLBOX-7,4KW-PWR-MGMT-CON-CAVO-TIPO2

Wallbox per ricarica dei veicoli elettrici da 7,4 Kw con Power Management e dotata di cavo tipo2
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche