Contenitore per recupero liquidi
Contenitore per recupero liquidi
CONTENITORE PER RECUPERO LIQUIDI
Cod. art.
0695555800
EAN 4045989114498
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Stampato in resina speciale, resistente agli urti
- Inattaccabile da acidi e solventi
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 400 mm |
Altezza | 140 mm |
Materiale | Plastica |