Controllore di pressione EURODAIRA
Controllore pressione Eurodaira
CONTROLLORE PRES.EURODAIRA 0,7-12BAR
Cod. art. 071554053
EAN 4045989153664
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Capacità standard - aria a quadrante con doppia scala BAR/PSI
- Manometro a tenuta stagna con quadrante a scala in decimali (1 bar è suddiviso in 10 parti) per una facile e precisa lettura dei valori
- Con protezione in gomma del manometro
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Campo di misurazione pressione min/max | 0,7-12 bar |
Lunghezza tubo flessibile | 0,5 m |
Peso prodotto (per pezzo) | 212,000 g |
Campo di misurazione pressione max | 12 bar |