Coperta antifiamma
Coperta antifiamma
COPERTA-ANTIFIAMMA-150X180CM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Coperta in tessuto di fibra di vetro incombustibile
- Idonea per soffocare piccoli incendi
- Fornita in robusta custodia con anello per attacco a parete
- Apertura rapida a strappo
- Utile accessorio da tenere sul posto di lavoro, in auto, in casa
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza (aperto) | 150 cm |
Larghezza (aperto) | 180 cm |
Materiale | Fibra di vetro |
Colore | Bianco |
Norma EN | 1869 |
Peso prodotto (per pezzo) | 300 g |