Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Coperta di protezione per elevate temperature HTD 1000

COPERTA PROTETT.P/SALDARE 50X 33CM

Cod. art. 09843501

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Coperta di protezione per elevate temperature HTD 1000

Cod. art. 09843501

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x1 pz.
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per proteggere i componenti sensibili durante saldatura e brasatura
  • Adatta per condizioni estreme

  • Resistente a scintille, scorie, perle di saldatura e materiali incandescenti

  • Senza amianto

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Per lavori di brasatura su tubazioni

Lunghezza

500 mm

Larghezza

330 mm

Resistenza temperatura max

850 °C

Resistenza termica max temporanea

1000 °C