Coperta protettiva per alte temperature HTD 900
Coperta prot. alte temp. HTD 900
COPERTA-PROT-SALD-(HTD900)-3000X2000MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Resistente a scintille, scorie, perle di saldatura
- Senza amianto
- Temperatura di applicazione: 750°C, per breve tempo: 900°C
Caratteristiche tecniche(X)
Per lavori di brasatura su tubazioni
Lunghezza | 3000 mm |
Larghezza | 2000 mm |
Resistenza temperatura max | 750 °C |
Resistenza termica max temporanea | 900 °C |