Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Coppia di cavalletti regolabili

Cavalletto con altezza regolabile
COPPIA-CAVALLETTI-REGOLAB-NERI(62-82CM)

Cod. art. 0691850500

EAN 4065233014077

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Coppia di cavalletti regolabili

Cod. art. 0691850500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Scelta tra nove diverse altezze di lavoro tra 61 e 82 cm
  • Per l'uso su superfici irregolari, pianerottoli o scale in quanto i piedini possono essere regolati a diverse altezze

  • Meccanismo di bloccaggio rapido per regolare l'altezza di lavoro necessaria

  • Superficie di contatto antiscivolo evita lo slittamento dei componenti in lavorazione

  • Possibilità di risparmiare spazio grazie alle gambe ripieghevoli

  • Facilità di trasporto nei cantieri grazie alla maniglia di trasporto integrata
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'uso in cantieri, giardini, garage e molto altro ancora

Larghezza (B)

6,9 cm

Altezza (H)

62 cm

Altezza di lavoro max

82 cm

Profondità (T)

109 cm

Capacità di carico

580 kg

Materiale

Alluminio

Superficie

Laccato

Colore

Nero, Rosso

Peso prodotto (per pezzo)

19,800 kg