Coppia staffe per collettore
Staffa per collettore
COPPIA STAFFE PROF. 70 X COLL. 1PO
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio dei collettori da 1" alle guide della cassetta d’ispezione o direttamente a parete
- Grazie alla particolare conformazione consentono un’agevole inserimento di collettori da 1” anche in cassette con profondità min. 80 mm, senza bisogno di regolare lo sportello
- Corpo in acciaio zincato, guarnizioni in plastica
Già comprese sia nei collettori serie River che nei gruppi di miscelazione serie Poseidon
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Spaziatura elementi di fissaggio | 210 mm |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Materiale | Acciaio / plastica |
Superficie | Tipo zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 525 g |