Coppia valvole a sfera a squadra con bocchettoni
Valvola a sfera 90° con elemento di collegamento
COPPIA-VALV-SFERA-SQU-1M-F
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- "Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
- Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante
- Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole
- Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM
- Campo temperatura d’esercizio 0 - 100°C in assenza di vapore
- Filettature a norma ISO 228"
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Lunghezza | 81,5 mm |
Altezza | 77 mm |
Filettatura di collegamento | FF 1 poll. |
Diametro attacco | 1 poll. |
Pressione di esercizio max | 1600 kPa |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Temperatura d’esercizio max | 100 °C |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Materiale | Ottone CW617N |
Peso prodotto (per pezzo) | 880 g |