Coppia valvole a sfera diritta con bocchettoni
Valvola a sfera diritta con elemento collegamento
COPPIA-VALV-SFERA-DIR-1M-F
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Composta da una valvola con farfalla rossa (mandata) ed una con farfalla blu (ritorno)
- Con bocchettone a tenuta morbida (o-ring) per un rapido collegamento al collettore River (o altro elemento impiantistico con filetto 1”F) senza utilizzo di sigillante
- Comodo montaggio/smontaggio grazie al dado girevole
- Corpo in ottone nichelato, farfalla in alluminio e o-ring in EPDM
- Campo temperatura d’esercizio 0 - 100°C in assenza di vapore
- Filettature a norma ISO 228
Caratteristiche tecniche(X)
Idonea all'utilizzo in impianti di riscaldamento a pannelli radianti
Lunghezza | 83.5 mm |
Altezza | 61 mm |
Filettatura di collegamento | FM 1 poll. |
Diametro attacco | 1 poll. |
Condizioni di densità | 0 - non applicabile |
Pressione di esercizio max | 16600 kPa |
Condizioni per pressione d'esercizio | 0 - non applicabile |
Temperatura d’esercizio min | 0 °C |
Temperatura d’esercizio max | 100 °C |
Normative | ISO 228 |
ISO | 228 |
Numero pezzi | 1 Coppia |
Materiale | Ottone CW617N |
Peso prodotto (per pezzo) | 860.000 g |