Coppiglia ISO/WN 1234, acciaio zincato
ISO/WN 1234 acciaio zincato
COPIGLIA-ISO1234-(A2K)-4X40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dimensione nominale d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm non prevista dalla normativa ISO 1234
Sostituisce DIN 94
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Diametro esterno longitudinale anello (b) | 8 mm |
Diametro esterno trasversale dell’anello (c) | 7,40 mm |
Lunghezza tra due perni di una coppiglia (a) | 4 mm |
Normative | ISO 1234 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |