Coppiglia a scatto
acciaio zincato passivazione alto spessore
COPIGLIA-A-SCATTO-(DSP)-D4,5X32MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (DSP) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4,5 mm |
Diametro interno (d2) | 29 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Normative | WN 472 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |