Coppiglia a scatto
Acciaio zincato giallo
COPPIGLIA-A-SCATTO-(A2C)-D4,5X42MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 4,5 mm |
Diametro interno (d2) | 34 mm |
Lunghezza (l1) | 42 mm |
Normative | WN 472 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Conformità alla normativa RoHS | No |