Copiglia a scatto di sicurezza
Copiglia a scatto di sicurezza acc zin giallo pass
COPPIGLIA-SCATTO-SICUR-(DSPG)-D9,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Massima forza di bloccaggio
- Sicurezza contro l'azionamento involontario
- Con foro addizionale per il montaggio della catena di aggancio
- Rivestimento esente da cromo esavalente
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 9,5 mm |
Lunghezza (l1) | 66 mm |
Altro standard | WN 472 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | DSPG |
Resistenza a trazione min./max. | 1200-1400 N/mm² |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |