Coppiglia elastica
Acciaio inossidabile A4 con occhiello singolo
COPIGLIA-A-SCATTO-TIPO-B-A4-3,5X67
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 67 mm |
Diametro interno anello (d2) | 17 mm |
Spessore serrabile min/max (d3) | 12-16 mm |
Diametro foro | 17 mm |
Altro standard | WN 473 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | Occhiello semplice |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |