Coppiglia elastica Con occhiello singolo. Acciaio zincato, passivato bianco
Acciaio zincato con occhiello singolo
COPIGLIA-A-MOLLA-OCCH-SEMPL-(ZN)-7X105
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio di bulloni, tubazioni, tiranteria ecc.
- Facilità e rapidità di montaggio e smontaggio
- Possibilità di riutilizzo
- Estremità senza sbavature
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 7 mm |
Lunghezza (l1) | 105 mm |
Diametro interno anello (d2) | 30 mm |
Spessore serrabile min/max (d3) | 45-56 mm |
Diametro foro | 8 mm |
Altro standard | WN 473 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Occhiello semplice |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |