Coppiglia elastica Con doppio occhiello, acciaio zincato
Acciaio zincato a doppio occhiello
COPIGLIA-A-MOLLA-OCCH-DOPP-(ZN)-2X50
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il fissaggio di bulloni, tubazioni, tiranteria ecc.
- Facilità e rapidità di montaggio e smontaggio
- Possibilità di riutilizzo
- Estremità senza sbavature
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 2 mm |
Lunghezza (l1) | 50 mm |
Diametro interno anello (d2) | 10 mm |
Spessore serrabile min/max (d3) | 9-11 mm |
Diametro foro | 2.5 mm |
Altro standard | WN 473 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Esecuzione | Occhiello doppio |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |