Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Coppiglia elastica Con doppio occhiello, acciaio zincato

Acciaio zincato a doppio occhiello
COPIGLIA-A-MOLLA-OCCH-DOPP-(ZN)-3X62

Cod. art. 04733 3
EAN 4011231402040

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il fissaggio di bulloni, tubazioni, tiranteria ecc.

  • Facilità e rapidità di montaggio e smontaggio

  • Possibilità di riutilizzo

  • Estremità senza sbavature
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

3 mm

Lunghezza (l1)

62 mm

Diametro interno anello (d2)

16 mm

Spessore serrabile min/max (d3)

11-14 mm

Diametro foro

3.5 mm

Altro standard

WN 473

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Esecuzione

Occhiello doppio

Conformità alla normativa RoHS