Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Coppiglia elastica Con doppio occhiello, acciaio zincato

Acciaio zincato a doppio occhiello
COPIGLIA-A-MOLLA-OCCH-DOPP-(ZN)-4X78

Cod. art. 04734 3
EAN 4011231402125

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Per il fissaggio di bulloni, tubazioni, tiranteria ecc.

  • Facilità e rapidità di montaggio e smontaggio

  • Possibilità di riutilizzo

  • Estremità senza sbavature
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

78 mm

Diametro interno anello (d2)

23 mm

Spessore serrabile min/max (d3)

14-20 mm

Diametro foro

4.5 mm

Altro standard

WN 473

Materiale

Acciaio

Superficie

Tipo zincato

Esecuzione

Occhiello doppio

Conformità alla normativa RoHS