Rustin' Plack®
Rustin' Plack
COPRIFORO-PER-CARTONGESSO-RUSTIN'PLACK
Cod. art. 0975030068
EAN 4053479280783
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ancorabile mediante 4 alette
- Per riparazioni solide
- Facilita il riempimento di fori per una finitura perfetta
Permette la riduzione del consumo di materiale riempitivo
- Soluzione economica
Caratteristiche tecniche(X)
Per il riempimento di fori di 67 e 68 mm di diametro in pareti divisorie, tramezzi e soffitti a intercapedine
Applicazione ideale su pannelli in cartongesso (BA10, BA13, BA15) ma anche su altre tipologie di superfici quali, lastre Fermacell e legno
Soluzione ideale per riempire i fori in pareti in cartongesso
Per diametri più piccoli, allargare il foro fino ad ottenere un diametro di circa 67 mm
Diametro (Ø) | 68 mm |
Materiale | ABS |