Copripassaruota con anta in alluminio
Copripassaruota con aletta in alluminio
COPRIP-ANTA-VEI-MUMK41
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il posizionamento delle valigette per utensili in funzione dell'altezza del copripassaruota
- Semplice prelievo e fissaggio del carico tramite anta in alluminio
- Estremamente resistente
Caratteristiche tecniche(X)
Larghezza | 1112 mm |
Altezza | 470 mm |
Profondità | 380 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 10,400 kg |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 strutturato |
Materiale | Acciaio ad elevato carico di snervamento |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.