Lampada portatile a LED ricaricabile ERGOPOWER BLADE
Lampada portatile a batteria LED ERGOPOWER BLADE
LAMPADA-PORTATILE-ERGOPOWER-BLADE-IP65
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sequenza interruttore - funzione torcia, luce principale, spento
- Luce frontale con funzione di regolazione della luminosità – tenere premuto il pulsante
- Quando viene raggiunto il livello di luminosità minimo o massimo, la spia lampeggia brevemente
- I livelli di luminosità della luce frontale possono essere regolati da 100 a 1000 lumen
- Con indicatore dello stato di carica
- Sorgente luminosa sottile per l'uso in spazi ristretti - larghezza 9 mm
- La parte superiore della lampada si piega di 120°
- Magnete con gancio per il fissaggio incorporato nella base della lampada
- Con attacco di ricarica USB-C.
- Alimentazione USB e cavo USB-C in dotazione
Caratteristiche tecniche(X)
Flusso luminoso luce principale | 1000 lm |
Flusso luminoso luce laterale | 150 lm |
Temperatura colore | 6000 K |
Autonomia min/max | 2-10 h |
Durata di illuminazione luce secondaria | 9 h |
Tempo di ricarica | 4 h |
Classe di protezione IP | IP 65 |
Tensione nominale | 3.7 V/DC |
Capacità batteria | 2600 mAh |
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Li-lon |
Classe di protezione lampada | Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione |
Classe di protezione caricatore | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Tipo di attacco | USB |
Temperatura di esercizio min/max | -10 al 40 °C |
Tipo di connettore | C |