Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Corona diamantata HSS

PUNTA A CORONA HSS WELDON 30MM D18MM

Cod. art. 0630930180

EAN 4038898425366

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Corona diamantata HSS

Cod. art. 0630930180
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
Corona diamantata standard in HSS per la foratura di fori passanti di grandi dimensioni fino a 50 mm di diametro con trapani magnetici o stazionari in acciai convenzionali fino a 850 N/mm², legno e metalli non ferrosi, come alluminio, leghe di alluminio e materiali plastici

Prestazioni elevate, avanzamento rapido della foratura e lunga durata


A differenza della foratura di solidi, viene tagliato solo un anello di metallo sottile. Il nucleo tagliato viene espulso mediante un perno espulsore.



Nessuna preforatura necessaria, nessuna formazione di sbavature


Nessuna pre o post-lavorazione necessaria



Geometria di taglio ottimizzata


  • Lunga durata rispetto alle varie corone diamantate standard

  • Profilo di foratura pulito

  • Foro con tolleranze precise


Guida precisa, senza scivolamento


Per foratura sovrapposta. Foratura senza problemi su superfici curve e tubature.

Indicazione
  • A differenza delle punte elicoidali, la corona diamantata lavora solo un anello sottile di materiale, non il diametro completo del foro. Il nucleo viene estratto da un perno espulsore con molla a trazione, non incluso nella fornitura. Le corone diamantate offrono quindi un tempo di foratura 10 volte più veloce rispetto alle punte elicoidali.

  • Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata della corona diamantata. Non utilizzare a secco.

  • Non adatta per truciolato, titanio o acciai resistenti al calore e altolegati

  • Per i parametri dei materiali e dei valori di taglio, vedere le tabelle riassuntive

  • Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.

  • Togliere indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.

  • Le corone diamantate non devono essere utilizzate con utensili a mano.

  • Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente.
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Con gambo Weldon ∅ 19 mm per l'uso su trapani magnetici portatili o stazionari per la creazione di fori di grandi dimensioni con un diametro fino a 50 mm e una profondità di taglio di 30 mm o 50 mm

  • I trapani Fein con attacco QuickIn possono essere utilizzati con un adattatore.

  • L'applicazione su trapani stazionari con cono Morse è possibile utilizzando il supporto appropriato.
Istruzioni
  • Inserire il perno espulsore nella punta a corona.

  • Spingere la punta a corona nel supporto di montaggio dell'unità di perforazione e serrare le viti a esagono incassato.

  • La punta a corona viene automaticamente bloccata in posizione quando si utilizzano attacchi ad azione rapida.

  • Assicurarsi che la punta a corona sia posizionata correttamente nell'attacco.

  • Se la punta viene sottoposta a carico laterale durante l'uso, l'utensile potrebbe rompersi.

  • Fissare l'unità nella posizione di perforazione corretta; assicurarsi che l'unità di perforazione disponga di un appoggio stabile.

  • Se necessario, prima di iniziare a lavorare, fissare l'unità di perforazione utilizzando una cinghia di sicurezza, in particolare in caso di superfici verticali e lavori in altezza.

  • Prestare attenzione alla tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.

  • Praticare i fori con cautela (senza bulino e preforatura), mantenere una velocità di avanzamento e rotazione uniforme durante l'intero processo di perforazione.

  • Rimuovere i trucioli e il nucleo dopo ogni operazione di foratura.

  • Attenzione: Rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati

Qualità

Würth-Standard

Profondità di taglio

30 mm

Diametro

18 mm

Lunghezza

64,2 mm

Materiali supportati

Acciaio, Alluminio, Legno

Forma gambo

Weldon

Superficie

Grezzo

Materiale di taglio

HSS

Durata (sistema a punti)

2 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

2 su 4 punti

Andamento foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Valori di taglio
Per diam. 12,0-20,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 12,0 Per diam. a partire da 16,0 Per diam. a partire da 20,0
vc n n n
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 398 531 298 398 239 318
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 265 345 199 259 159 207
Metalli fusi
Ghisa ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Ghisa nodulare e ferro malleabile ≤ 240 HB 20 25 531 663 398 497 318 398
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Leghe di alluminio ≤ 450 20 25 531 663 398 497 318 398
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Leghe di alluminio pressofuso
<= 10% Si
≤ 600 20 25 531 663 398 497 318 398
Leghe di magnesio ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Rame basso legato ≤ 400 20 25 531 663 398 497 318 398
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Bronzo a truciolatura corta ≤ 850 15 20 398 531 298 398 239 318
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 20 25 531 663 398 497 318 398
Resine termoplastiche 20 25 531 663 398 497 318 398
Legenda
vc = velocità di taglio [m/min]
n = numero di giri [giri/min]
I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni.
Valori di taglio
Per diam. 36,0-50,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 36,0 Per diam. a partire da 40,0 Per diam. a partire da 50,0
vc n n n
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 133 177 119 159 95 127
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 88 115 80 103 64 83
Metalli fusi
Ghisa ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Ghisa nodulare e ferro malleabile ≤ 240 HB 20 25 177 221 159 199 127 159
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Leghe di alluminio ≤ 450 20 25 177 221 159 199 127 159
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Leghe di alluminio pressofuso
<= 10% Si
≤ 600 20 25 177 221 159 199 127 159
Leghe di magnesio ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Rame basso legato ≤ 400 20 25 177 221 159 199 127 159
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Bronzo a truciolatura corta ≤ 850 15 20 133 177 119 159 95 127
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 20 25 177 221 159 199 127 159
Resine termoplastiche 20 25 177 221 159 199 127 159
Valori di taglio
Per diam. 24,0-32,0
Indicazione materiale Resistenza alla trazione Per diam. a partire da 24,0 Per diam. a partire da 28,0 Per diam. a partire da 32,0
vc n n n
da a da a da a da a
Acciai
Acciai strutturali per uso generale ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 850 N/mm² 15 20 199 265 171 227 149 199
Acciai non legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Acciai basso legati con trattamento termico ≤ 1.000 N/mm² 10 13 133 172 114 148 99 129
Metalli fusi
Ghisa ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Ghisa nodulare e ferro malleabile ≤ 240 HB 20 25 265 332 227 284 199 249
Metalli non ferrosi
Alluminio ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Leghe di alluminio ≤ 450 20 25 265 332 227 284 199 249
Leghe di alluminio lavorato ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Leghe di alluminio pressofuso
<= 10% Si
≤ 600 20 25 265 332 227 284 199 249
Leghe di magnesio ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Rame basso legato ≤ 400 20 25 265 332 227 284 199 249
Ottone a truciolatura corta ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Ottone a truciolatura lunga ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Bronzo a truciolatura corta ≤ 850 15 20 199 265 171 227 149 199
Materiali plastici
Materiali plastici termoindurenti 20 25 265 332 227 284 199 249
Resine termoplastiche 20 25 265 332 227 284 199 249
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Perno espulsore per frese ad anello in metallo

PERNO ESPULSORE P/CORONE 0630930...

x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore Per corona diamantata

ADATTATORE-DA-WELDON-A-FEIN-QUICKIN

Con codolo QuickIN per carotatrici FEIN, per il montaggio della corona diamantata con codolo Weldon da 19 mm
x 1 pz.
Supporto, corona diamantata HSS

ADATTATORE MANUALE P/PUNTE CORONA MK2

Per l'uso della corona diamantata su macchine con attacchi per cono Morse
x 1 pz.
Supporto, corona diamantata HSS

ADATTATORE AUTOMATICO P/PUNTE CORONA MK2

Per l'uso della corona diamantata su macchine con attacchi per cono Morse
x 1 pz.
Supporto, corona diamantata HSS

ADATTATORE MANUALE P/PUNTE CORONAMK3

Per l'uso della corona diamantata su macchine con attacchi per cono Morse
x 1 pz.
Supporto, corona diamantata HSS

ADATTATORE AUTOMATICO P/PUNTE CORONA MK3

Per l'uso della corona diamantata su macchine con attacchi per cono Morse
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pasta da foratura/taglio Cut and Cool Perfect

CUT/COOL PASTA DA TAGLIO 500G

Ottimi risultati e sicurezza d'uso su tutti i materiali e applicazioni
Trapano magnetico MKB 35

TRAPANO MAGNETICO MKB 35

Trapano magnetico compatto e potente per fori fino 35 mm di diametro, con cinghia di sicurezza, serbatoio refrigerante e chiave esagonale inclusa.
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.