Corona diamantata HSS
PUNTA A CORONA HSS WELDON 30MM D35MM
Cod. art. 0630930350
EAN 4050642953598
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
- Lunga durata rispetto alle varie corone diamantate standard
- Profilo di foratura pulito
- Foro con tolleranze precise
Guida precisa, senza scivolamento
Per foratura sovrapposta. Foratura senza problemi su superfici curve e tubature.
- A differenza delle punte elicoidali, la corona diamantata lavora solo un anello sottile di materiale, non il diametro completo del foro. Il nucleo viene estratto da un perno espulsore con molla a trazione, non incluso nella fornitura. Le corone diamantate offrono quindi un tempo di foratura 10 volte più veloce rispetto alle punte elicoidali.
- Un raffreddamento sufficiente e continuo durante l'intero processo di foratura aumenta significativamente la durata della corona diamantata. Non utilizzare a secco.
- Non adatta per truciolato, titanio o acciai resistenti al calore e altolegati
- Per i parametri dei materiali e dei valori di taglio, vedere le tabelle riassuntive
- Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati, ad esempio protezioni per gli occhi e per l'udito e guanti di protezione.
- Togliere indumenti larghi o gioielli che potrebbero rimanere impigliati nelle parti in movimento.
- Le corone diamantate non devono essere utilizzate con utensili a mano.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la concentricità sia perfetta e che il serraggio dell'attacco dell'utensile funzioni correttamente.
Caratteristiche tecniche(X)
- Con gambo Weldon ∅ 19 mm per l'uso su trapani magnetici portatili o stazionari per la creazione di fori di grandi dimensioni con un diametro fino a 50 mm e una profondità di taglio di 30 mm o 50 mm
- I trapani Fein con attacco QuickIn possono essere utilizzati con un adattatore.
- L'applicazione su trapani stazionari con cono Morse è possibile utilizzando il supporto appropriato.
- Inserire il perno espulsore nella punta a corona.
- Spingere la punta a corona nel supporto di montaggio dell'unità di perforazione e serrare le viti a esagono incassato.
- La punta a corona viene automaticamente bloccata in posizione quando si utilizzano attacchi ad azione rapida.
- Assicurarsi che la punta a corona sia posizionata correttamente nell'attacco.
- Se la punta viene sottoposta a carico laterale durante l'uso, l'utensile potrebbe rompersi.
- Fissare l'unità nella posizione di perforazione corretta; assicurarsi che l'unità di perforazione disponga di un appoggio stabile.
- Se necessario, prima di iniziare a lavorare, fissare l'unità di perforazione utilizzando una cinghia di sicurezza, in particolare in caso di superfici verticali e lavori in altezza.
- Prestare attenzione alla tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.
- Praticare i fori con cautela (senza bulino e preforatura), mantenere una velocità di avanzamento e rotazione uniforme durante l'intero processo di perforazione.
- Rimuovere i trucioli e il nucleo dopo ogni operazione di foratura.
- Attenzione: Rischio di lesioni: trucioli e nucleo possono essere molto caldi e affilati
Qualità | Würth-Standard |
Profondità di taglio | 30 mm |
Diametro | 35 mm |
Lunghezza | 64,2 mm |
Materiali supportati | Acciaio, Alluminio, Legno |
Forma gambo | Weldon |
Superficie | Grezzo |
Materiale di taglio | HSS |
Durata (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Andamento foratura (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per diam. 12,0-20,0 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 12,0 | Per diam. a partire da 16,0 | Per diam. a partire da 20,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | ||
| Acciai | |||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 265 | 345 | 199 | 259 | 159 | 207 |
| Metalli fusi | |||||||||
| Ghisa | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Ghisa nodulare e ferro malleabile | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Metalli non ferrosi | |||||||||
| Alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Rame basso legato | ≤ 400 | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 |
| Ottone a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Bronzo a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 398 | 531 | 298 | 398 | 239 | 318 |
| Materiali plastici | |||||||||
| Materiali plastici termoindurenti | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Resine termoplastiche | 20 | 25 | 531 | 663 | 398 | 497 | 318 | 398 | |
| Legenda |
| vc = velocità di taglio [m/min] |
| n = numero di giri [giri/min] |
| I valori di taglio consigliati sono valori di riferimento e devono essere adattati alle rispettive condizioni. |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per diam. 36,0-50,0 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 36,0 | Per diam. a partire da 40,0 | Per diam. a partire da 50,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | ||
| Acciai | |||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 88 | 115 | 80 | 103 | 64 | 83 |
| Metalli fusi | |||||||||
| Ghisa | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Ghisa nodulare e ferro malleabile | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Metalli non ferrosi | |||||||||
| Alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Rame basso legato | ≤ 400 | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 |
| Ottone a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Bronzo a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 133 | 177 | 119 | 159 | 95 | 127 |
| Materiali plastici | |||||||||
| Materiali plastici termoindurenti | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Resine termoplastiche | 20 | 25 | 177 | 221 | 159 | 199 | 127 | 159 | |
| Valori di taglio | |||||||||
| Per diam. 24,0-32,0 | |||||||||
| Indicazione materiale | Resistenza alla trazione | Per diam. a partire da 24,0 | Per diam. a partire da 28,0 | Per diam. a partire da 32,0 | |||||
| vc | n | n | n | ||||||
| da | a | da | a | da | a | da | a | ||
| Acciai | |||||||||
| Acciai strutturali per uso generale | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 850 N/mm² | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Acciai non legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Acciai basso legati con trattamento termico | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 13 | 133 | 172 | 114 | 148 | 99 | 129 |
| Metalli fusi | |||||||||
| Ghisa | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Ghisa nodulare e ferro malleabile | ≤ 240 HB | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Metalli non ferrosi | |||||||||
| Alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Leghe di alluminio | ≤ 450 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Leghe di alluminio lavorato | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Leghe di alluminio pressofuso <= 10% Si | ≤ 600 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Leghe di magnesio | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Rame basso legato | ≤ 400 | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 |
| Ottone a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Ottone a truciolatura lunga | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Bronzo a truciolatura corta | ≤ 850 | 15 | 20 | 199 | 265 | 171 | 227 | 149 | 199 |
| Materiali plastici | |||||||||
| Materiali plastici termoindurenti | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
| Resine termoplastiche | 20 | 25 | 265 | 332 | 227 | 284 | 199 | 249 | |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.