Corona diamantata a secco per piastrelle, ¼", codolo esagonale
Punta a corona diam. a secco per piastr. gam. es.
PUNTA CORONA 1/4 POLL.ESAG.LT80 LU40
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura rapida
grazie al rivestimento diamantato ad aspirazione
Con cera di raffreddamento speciale
occorre una breve pausa per il raffreddamento del trapano se lo si utilizza per oltre 30 secondi circa.
Gambo esagonale standard da ¼ pollice, forma E
- Gambo anti-slittamento
- Adatta per qualsiasi attacco
- Non è necessaria l'acqua.
- Non è necessario regolare la velocità.
- Le punte a corona sono di circa 0,5-1 mm più lunghe del necessario. In questo modo è più semplice forare ulteriormente nel substrato (ad es. una punta per pietra), evitando di danneggiare la piastrella.
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatta per piastrelle e gres con uno spessore fino a 15 mm. È comunque possibile forare materiali più spessi fino alla lunghezza di lavoro specificata, ma saranno necessarie pause più frequenti per il raffreddamento.
- Adatta per ceramica cura, pannelli sottili di granito e marmo e mattoni cotti al forno.
- Centraggio: mantenere una posizione angolata quando l'inserto è in movimento, quindi passare gradualmente a una posizione perpendicolare.
- Movimenti circolari lievi aumentano la velocità di foratura preservando le punte a corona.
- Nota: occorre una breve pausa per il raffreddamento del trapano se lo si utilizza per oltre 30 secondi circa o in presenza di materiali spessi.
- Pause regolari per il raffreddamento del trapano migliorano generalmente la durata delle punte a corona.
- Utilizzare le punte a corona solo in modalità di rotazione.
- Utilizzare un trapano potente. Velocità di rotazione minima 1000 giri/min (velocità più elevate riducono considerevolmente il tempo di lavoro e prolungano la durata della punta a corona) e un minimo di 12 V per utensili a batteria.
- Assicurarsi di utilizzare dispositivi di protezione individuali adeguati.
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Schema di foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Risolutore di problemi (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Diametro (Ø) | 12 mm |
Lunghezza di lavoro | 40 mm |
Lunghezza | 80 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.