Collare per tubazioni, premium Parte 2 - serie pesante
DIN 3015-2 PP superficie interna scanalata Premium
COLLARE-DIN3015-2-PP-MIS4S/2-4022
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il montaggio sicuro di tubi
- Disponibile per le dimensioni più comuni
- Protezione ambientale grazie alle proprietà di smorzamento di rumore e vibrazioni
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, anche in condizioni estreme
Misure delle viti da utilizzare
Vite a testa esagonale, DIN 931/933 e ISO 4014/4017
In combinazione con piastra di copertura DPAL
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 3S / 1 — M10 x 45
- 4S / 2 — M10 x 60
- 5S / 3 — M10 x 70
- 6S / 4 — M12 x 100
- 7S / 5 — M16 x 130
- 8S / 6 — M20 x 190
- 9S / 7 — M24 x 220
- 10S / 8 — M30 x 300
- 11S / 9 — M30 x 450
- 12S / 10 — M30 x 560
Vite a esagono incassato, ISO 4762
Misura STAUFF/DIN — misure viti (metriche)
- 3S / 1 — M10 x 30
- 4S / 2 — M10 x 40
- 5S / 3 — M10 x 50
- 6S / 4 — M12 x 80
Caratteristiche tecniche(X)
Dimensione nominale secondo DIN | 2 |
Diametro interno (d1) | 22 mm |
Distanza fori (e1) | 45 mm |
Lunghezza (l1) | 70 mm |
Larghezza (b4) | 30,5 mm |
Altezza (h1) | 48 mm |
DIN | 3015-2 |
Materiale | Polipropilene - PP |
Colore | Verde |
Esecuzione | Inner surface ribbed |