Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante a testa piana svasata, tipo C con intaglio H ISO 7050, acciaio inox A2

ISO 7050, inox A2 testa piana svasata 20H forma C
VITE-AFL-TPS-ISO7050-C-H2-A2-20H-4,2X19

Cod. art. 011684219

EAN 4053479721231

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante a testa piana svasata, tipo C con intaglio H ISO 7050, acciaio inox A2

Cod. art. 011684219

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.
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
Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro testa (dk)

9,4 mm

Altezza testa (k1)

2,6 mm

Azionamento interno

H2

Tipo di attacco

a croce

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

C

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7