Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cremagliera ad innesto laterale

Aggancio per cremagliera
CLIPS IN ACCIAIO FERMAPANNELLO 12 KG

Cod. art. 0683390656
EAN 4045989110063

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema cremagliera per arredamento CR
  • Fissaggio a vite su pannello
Indicazione

Sforzo di estrazione per ogni clip circa 12 kg

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Si consiglia il montaggio di una clip ogni 65 cm circa

Lunghezza

50 mm

Spaziatura elementi di fissaggio

65 cm

Forza di asportazione

120 N

Materiale

Acciaio inossidabile

Peso prodotto (per pezzo)

4,075 g