Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Leva a cricchetto reversibile da 1/2”, protezione antipolvere

Cricchetto a leva 1/2”, protezione antipolvere
LEVA-CRICCHETTO-253MM-1/2POLL

Cod. art. 071201203

EAN 4053479475080

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Leva a cricchetto reversibile da 1/2”, protezione antipolvere

Cod. art. 071201203

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Cricchetto protetto dalla polvere per una lunga durata anche in condizioni di lavoro difficili.
  • Attacco: 12,5 - 1/2"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria

  • Esecuzione: Corpo del cricchetto con centro depresso per una maggiore libertà di movimento
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Attacco

1/2 poll.

Lunghezza (L1)

253 mm

Lunghezza 2 (L2)

240 mm

Lunghezza 3 (L3)

115 mm

Larghezza (B1)

19 mm

Larghezza 2 (B2)

36 mm

Diametro (D1)

26 mm

Diametro 2 (D2)

38 mm

Materiale

Acciaio cromo-vanadio

Materiale del manico

Plastica a 2 componente

Esecuzione

Con 72 denti - angolo di rotazione di 5 gradi

Superficie

Cromato

Classe di protezione IP

IP 5X