Cricchetto reversibile a leva da 3/4 di pollice
Leva a cricchetto da 3/4"
LEVA-CRICCHETTO-EXTRALUNG-L1000MM-ATT3/4
Cod. art. 1952001370
EAN 4056807684314
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dotato di 36 denti e doppio nottolino
- I due nottolini sono saldamente ancorati nel corpo del cricchetto e le molle sono anch'esse fissate
- La potenza dell'ingranaggio del cricchetto viene trasferita verticalmente ai nottolini, evitando così che il meccanismo del cricchetto salti
- Con tubo sostituibile, tipo: veicoli commerciali, macchine edili e agricole
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per il settore dei veicoli commerciali, oltre che per le macchine edili e agricole.
Attacco | 3/4 poll. |
Coppia di serraggio max | 1920 Nm |
Lunghezza | 1000 mm |
Superficie | Finitura cromata, satinata a elevata brillantezza |
Peso prodotto (per pezzo) | 2800,000 g |