Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Cricchetto da 1/4" multifunzione 3 in 1

Cricchetto da 1/4" multifunzione
CRICCHETTO TESTA ORIENT.1/4POLL.
ZEBRA

Cod. art. 071201405
EAN 4050642729209

50,20 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utilizzabile come cricchetto tradizionale, come cacciavite o manico a T
  • Cricchetto multifunzione con testa a sfera orientabile e impugnatura variabile

  • Attacco: quadrato esterno da 6,3–1/4"

  • Norma: DIN 3122, ISO 3315

  • Testa: 72 denti, angolo di ripresa di 5°, testa girevole di 270°

  • Impugnatura: Impugnatura a 2 componenti diritta o regolabile a 90° come impugnatura a T
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Profilo anteriore

1/4 poll.

Lunghezza (L1)

145 mm

Altezza testa cricchetto con quadro (B2)

26.5 mm

Diametro cricchetto (D2)

20 mm

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Kit manutenzione Per cricchetto con testa a sfera da 1/4 poll.

KIT DI RIPARAZIONE P.071201405

ZEBRA