Leva a cricchetto da 3/8" VDE
Leva a cricchetto da 3/8" VDE
LEVA CRICCH. ISOL.1000V 3/8 200MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Sgancio rapido grazie al pulsante con blocco di sicurezza
- Leva di inversione per rotazione oraria e antioraria
Per l’uso su parti in tensione fino a 1000 Vca e fino a 1500 Vcc, attenendosi a tutte le precauzioni di sicurezza prescritte
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 3/8 poll. |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Superficie | Isolato in conformità a VDE |
Materiale | Acciaio cromo-vanadio |
Normative | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120 |
Numero denti | 45 PZ |
Lunghezza (L1) | 200 mm |
Lunghezza impugnatura (L2) | 95 mm |
Diametro impugnatura (D1) | 27 mm |
Altezza testa cricchetto con quadro (D2) | 65 mm |