Leva a cricchetto da 3/8" reversibile tramite levetta
Cricchetto da 3/8" reversibile tramite levetta
CRICCHETTO ZEBRA ATTACCO 3/8 7,5GR.
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Dentatura grossolana da 48 denti; angolo di rotazione da 7,5°
- Veloce e semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario con la levetta
- Con pulsante blocca bussola
- Levetta di reversione ribassata e protetta e corpo cricchetto inclinato per maggiore libertà.
- Lunghezza 175 mm
- Superficie cromata, manico bicomponente
- DIN 3122, ISO 3315
Testato dal TÜV SÜD test: 10/2008
Caratteristiche tecniche(X)
Profilo anteriore | 3/8 poll. |
Lunghezza (L1) | 175 mm |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Esecuzione | A 48 denti |
Superficie | Cromato |