Leva a cricchetto reversibile 1/2" Con inversione a levetta
Leva a cricchetto da 1/2" reversibile con levetta
CRICCH.48D.REV.C.LEVETTA L.250MM 1/2
ZEBRA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Cricchetto robusto con comodo pulsante blocca bussola
- Veloce e semplice passaggio dalla rotazione in senso orario ad antiorario
- Con pulsante blocca bussola
- Levetta di reversione ribassata e protetta, particolare forma del telaio che permette una maggior libertà di presa
- Dentatura grossolana da 48 denti; angolo di rotazione da 7,5°
- Lunghezza 250 mm
- Superficie cromata, manico bicomponente
Caratteristiche tecniche(X)
Attacco | 1/2 poll. |
Lunghezza (L1) | 250 mm |
Materiale | Acciaio |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |
Esecuzione | A 48 denti |
Superficie | Cromato |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.