Cricchetto spingi apri regolabile
Cricchetto spingi apri regolabile con paracolpo
SET SPINGI-APRI C/PARACOLPO GRIGIO 36MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio semplice e veloce
- Fissaggio tramite basetta con viti oppure su foro nel mobile
- Apertura/chiusura a scatto con semplice pressione
- Montaggio in abbinamento con cerniere senza molla
- Regolazione della corsa ± 3 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Poliammide - PA 6 |
Colore | Grigio luce (grigio chiaro) |
Diametro | 12 mm |
Diametro foratura | 9,8 mm |
Lunghezza | 117 mm |