Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza crimpatrice QI 60 Per capicorda con e senza isolamento

Pinze crimpatrici/spelafili Qi 60
PINZA-P/CAP-(ISOL/NON-ISOL)-(0,5-6MMQ)

Cod. art. 0714101111
EAN 4056807402062

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Crimpatura di capicorda isolati e non isolati 0,5–6,0 mm²

  • Taglio di viti M2,6–M5

  • Spelatura di cavi 0,75-6,0 mm²
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione trasversale filo min/max

0,5-6 mm²

Lunghezza (L)

235 mm

Materiale

Acciaio per utensili

Superficie

Brunito

Materiale del manico

Plastica a 2 componente