Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Pinza crimpatrice, Qu 25 Per capicorda non isolati

Pinze crimpatrici/spelafili Qu 25
PINZA-P/CAP-NON-ISOL-(0,5-2,5MMQ)

Cod. art. 0714101121
EAN 4056807402055

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Crimpatura di capicorda non isolati 0,5–2,5 mm²

  • Taglio di viti M2,6–M5

  • Spelatura di cavi 0,75-6,0 mm²

  • Crimpatura di connettori di cavi di accensione

  • Funzione di taglio di filo d'acciaio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Sezione trasversale filo min/max

0,5-2,5 mm²

Lunghezza (L)

225 mm

Materiale

Acciaio per utensili

Superficie

Brunito

Materiale del manico

Plastica a 2 componente