Crimpatrice compatta con caricamento parallelo
Crimpatrice, compatta, inserimento laterale
PINZA-TUBETT-TERM-(0,14-16MMQ)-(16/4S)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Crimpatrice più leggera e compatta degli altri modelli
- Impugnatura ridotta, ideale anche per mani piccole
- Facile da usare anche in spazi ristretti
Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo
Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
Inserto antiscivolo nell’impugnatura
Utilizzo ottimizzato in combinazione con una superficie di lavoro
Asola nel manico per il fissaggio di corde di sicurezza
Made in Schweden
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione trasversale filo min/max | 0,14-16 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 1 PZ |
Forma profilo | Quadro |
Esecuzione | Inserimento laterale |
Lunghezza (L) | 176 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |