Crimpatrice con caricamento parallelo
Crimpatrice, inserimento laterale
PINZA-CRIC-TUB-TERM-(0,08-16MMQ)-(16/4S)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione automatica della sezione da crimpare
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione trasversale filo min/max | 0,08-16 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 1 PZ |
Forma profilo | Quadro |
Esecuzione | Inserimento laterale |
Lunghezza (L) | 180 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |