Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento
Pinza crimpatrice con inserto a 360°
PINZA-P/TUB-(0,08-16,0QMM)-(16/4/360)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Matrice per crimpaggio girevole a 360° con 8 posizioni fisse (cricchetto a 45°)
- Regolazione automatica per la sezione da crimpare
- Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo
- Impugnatura ergonomica bicomponente per una maggior comodità durante il lavoro e ridurre l'affaticamento
- Piccola, leggera e facile da maneggiare, particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
- Tubetti terminali con manicotti lunghi fino a 18 mm
- Tubetti terminali DUO 2x0,25 mm² fino a 2x10 mm²
Sezione trasversale filo min/max | 0,08-16 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 1 PZ |
Forma profilo | Quadro |
Esecuzione | Inserimento a 360° |
Lunghezza (L) | 193 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |