Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Crimpatrice con inserimento a 360° Per tubetti terminali con e senza isolamento

Pinza crimpatrice con inserto a 360°
PINZA-TUB-TERM-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

Cod. art. 0714107196
EAN 4065746753784

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Matrice per crimpaggio girevole a 360° con 8 posizioni fisse (cricchetto a 45°)

  • Regolazione automatica per la sezione da crimpare

  • Regolazione automatica della crimpatura in base alla sezione del cavo

  • Impugnatura ergonomica bicomponente per una maggior comodità durante il lavoro e ridurre l'affaticamento

  • Piccola, leggera e facile da maneggiare, particolarmente adatta per i punti difficili da raggiungere

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tubetti terminali con manicotti lunghi fino a 18 mm

  • Tubetti terminali DUO 2x0,25 mm² fino a 2x10 mm²

Sezione trasversale filo min/max

0,08-16 mm²

Numero punti di crimpaggio

1 PZ

Forma profilo

Profilo trapezoidale

Esecuzione

Inserimento a 360°

Lunghezza (L)

193 mm

Materiale

Acciaio per utensili

Superficie

Brunito

Materiale del manico

Plastica a 2 componente