Crimpatrice con inserimento frontale
Crimpatrice, inserimento frontale
PINZA-CRIMP-TERM-FRNT-(0,08-10)-(10/4FS)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Regolazione automatica della sezione da crimpare
- Impugnatura ergonomica a due componenti che garantisce una maggior comodità durante il lavoro e riduce l'affaticamento
- Inserimento frontale: vantaggioso per cavi poco sporgenti
- Made in Germany
Caratteristiche tecniche(X)
Sezione trasversale filo min/max | 0,08-10 mm² |
Numero punti di crimpaggio | 1 PZ |
Forma profilo | Quadro |
Esecuzione | Inserimento frontale |
Lunghezza (L) | 190 mm |
Materiale | Acciaio per utensili |
Superficie | Brunito |
Materiale del manico | Plastica a 2 componente |