Termostato WI-FI TOUCH 4,3”
Termostato con Wi-Fi e Touch
TERMOSTATO 4,3" TOUCH WI-FI
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classificazione ERP: classe IV
- Display: capacitivo a colori 4,3”
- Sensore di temperatura: 5-35° C | ±1° C
- WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Installazione orizzontale a parete o su scatola portafrutto 3 moduli
Fino a 7 programmi distinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
Non compatibile con i moduli Wüdomo, Kosmos e Kore
Presente in due colorazioni:
- Nero (codice 9501016813)
- Bianco (codice 9501016814)
Funzioni aggiuntive:
- gestione da remoto via App (Wi-Fi)
- compatibile con assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa
- gestione rilevamento finestra aperta
- fino a 7 programmi disitinti impostabili, uno per ogni giorno della settimana
- fino a 4 fasce orarie giornaliere
- utilizzabile solo in riscaldamento o in raffrescamento (non presente il cambio
- stagione nelle impostazioni dispositivo)
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 130 mm |
Altezza | 87 mm |
Profondità | 49 mm |
Tensione nominale min | 85 V/CA |
Tensione nominale max | 250 V/CA |
Frequenza min | 50 Hz |
Frequenza max | 60 Hz |
Potenza assorbita | 4 W |
Condizioni di densità | a 23°C, 50% di umidità relativa |
Condizioni per pressione d'esercizio | a temperatura media di 20°C |
Temperatura di esercizio min | 0 °C |
Temperatura di lavoro max | 50 °C |
Classe di protezione IP | IP 30 |
Numero pezzi | 1 PZ |
Materiale | Plastica |
Colore | Bianco |
Peso prodotto (per pezzo) | 190 g |